シリコンゴム 栓のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
478件の「シリコンゴム 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム栓 サイズ」、「シリコ 栓」、「ケーブル孔ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴム栓 アラムランキング1位
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


シリコンゴム栓 アラムランキング3位
1個ほか
30税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)



1個
66税込73
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
1個
45税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
1個
228税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



1個
27,980税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
148税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
88税込97
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
269税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)



シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用耐熱温度(℃)160材質シリコン
1箱(10個)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)